オーシャン

(56件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35105551 品番NPR20GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。

適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 ホース長さ(m)(主ホース)20、(蛇口側ホース)1 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 仕様中黒防藻ホース 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし 質量(kg)3.6 ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
注意
※蛇口部分はネジ式ホースコネクター(蛇口に直接はめ込む継手)となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35105551 NPR20GN 58069751 NPR15GN オーシャン グリーンライフ オーシャン グリーンライフ 1台 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
庭木への散水用
不動産業

3年ほど屋外で使用していたら、
ホースの直射日光に当たるところが
溶けたようになってきました。
かなりネバネバで、粘着力が強く靴底や、小石がくっつきます。
ホースの日に当たっていないところは問題ありません
今まで、いろいろなホースを使用してきましたが、
初めてのケースです。

対象商品:
58069751
2024-05-29
用途:
水供給
製造業

数年前に購入したことがあり、リピートしました。配送も早くて頼みやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
58069751
2024-01-26
用途:
掃除、水洗い作業

短いホースのコネクターが蛇口直付け専用で、ワンタッチでもないです。
このため、別のホースリールへ接続することが出来ず、コネクターと短いホースを前のリールのを使いまわしました。
ホースは外形が太く、コネクターを選びます。
またシャワーヘッドがついている部分のコネクターもちょっと変わったサイズのようで、ワンタッチコネクター対応の蛇口に取り付けると水漏れが激しく、こちらのコネクターも交換しました。
接続してしまえば問題なく使えますが、使えるまでにちょっと苦労がありましたね。
リール本体がシンプルで軽いので、持ち運びが楽なのは良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
58069751
2023-12-19
用途:
汚れ除去作業用。
有限会社佐々木工作所 様

巻き取りホースの収納時にガイドがしっかりしているのできちっとまかれています。

対象商品:
58069751
2022-06-15
用途:
母親の家の散水に使用

母の買っていたホースが使いにくかったので交換用に購入しました。水道への接続が独特ですが使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35105551
2021-09-30
用途:
洗車など

洗車や花の水やりに使っています。ホースが柔らかくて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35105551
2021-04-29
用途:
買い足し
I T P 様

2ヶ所で使用の為買い足し。問題なく使用できてます。

対象商品:
58069751
2021-04-28
用途:
水まき

水道蛇口へのコネクターがワンタッチじゃなくてネジ式だった。
見落としてました。全体的に良いです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする