曜日別特売
420SR(BK;GP) 120L SPJ ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーン 35109785

 

420SR(BK;GP) 120L SPJ ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーン 35109785
420SR(BK;GP) 120L SPJ ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーン 35109785
420SR(BK;GP) 120L SPJ ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーン 35109785
420SR(BK;GP) 120L SPJ ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーン 35109785
420SR(BK;GP) 120L SPJ ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド EKチェーン 35109785

ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
リンク数120L
120L
132L
142L
148L
100L
110L
130L
140L
72L
74L
76L
78L
80L
82L
84L
86L
88L
90L
92L
94L
96L
98L
102L
104L
106L
108L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
150L
60L
62L
64L
66L
68L
70L
134L
136L
138L
144L
146L
内容量1本注文コード35109785品番420SR(BK;GP) 120L SPJ
参考基準価格(税別)¥7,440販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (BK;GP) ブラックゴールドカラー
「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ブラック/ゴールドリンク数120L継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109767
2020-05-26
用途: マグナ50の交換
農・林・水産業

グリースもされてて満足です。見た目もよく息子が気に入ってます。物も良さそうですがどれくらい長持ちするか期待してます。
あとはカラーがあればもっといいかな?

対象商品 : 35109767
2016-05-08
用途: リトルカブのチェーン交換
岡本塗装建設業・工事業

リトルカブ4速セル付きの交換用に購入しました
100コマでジャストフィットでした
ブラック&ゴールドでしたので少し派手かなーと思いましたが
取り付けてみたらいい感じの見た目になりました
価格も安く信頼のEKチェーンおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする