曜日別特売
428SHDR(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン 35110835

 

428SHDR(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン 35110835
428SHDR(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン 35110835
428SHDR(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン 35110835
428SHDR(GP;GP) 140L SPJ ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド EKチェーン 35110835

ノンシールチェーン 428SHDR ゴールド

(16件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数140L
140L
100L
110L
102L
104L
106L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
150L
94L
96L
98L
80L
82L
84L
86L
88L
90L
92L
内容量1本注文コード35110835品番428SHDR(GP;GP) 140L SPJ
参考基準価格(税別)¥8,680販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SHDR (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、モトクロスレース及びストリートカスタム向けにピン表面に特殊硬化処理を施し耐衝撃性、耐摩耗性を向上させた「レース用 強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~200ccまで」のレース用車輌に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数140L継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~200cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40473921
2023-05-13
用途: バイクのメンテナンス

バイク用品店回るより品揃え多く キャンペーンなど利用して定期的に買っています。自宅に届けてくれるので便利です。

対象商品 : 35110817
2022-08-31
用途: tl125s イーハトーブ 修理

tl125s イーハトーブ チェーン交換で使用。取り付け後問題なく使用できています。使用の際は余分なオイルを拭き取ってから走行してください。ギトギトのまま取り付けて走ってみたのでリアタイヤがオイルまみれになりました。ゴールドチェーンはやっぱりかっこいいです。

対象商品 : 40473921
2022-10-08
用途: バイク

ネットで時間ある時 ゆっくり選べます。色々なものと併せてて 割引の効く時に買っています。

対象商品 : 40473876
2022-06-12
用途: ct125に使用
医療・福祉・介護関連業

シールチェーンよりも軽い動きで、純正よりもグレードアップされていてよかったです。
伸びなどはこれから見ていきます。

対象商品 : 35110817
2021-08-11
用途: バイクのチェーン交換に使用
早川歯科医院医療・福祉・介護関連業

フリクションも少なく外観もゴールドの輝きで大変満足です。耐久性についてはこれから追っていきたいと思います。

対象商品 : 40473921
2020-05-10
用途: XTZ125に使用
製造業

錆びにくく、純正チェーンの倍近くもつと思います。
コスト的にも良いと思います。

対象商品 : 40473964
2019-05-29
用途: バイク 純正チェーンがすぐ錆るので交換

やっぱり見た目も耐錆性も全然違います。
風が強くカバーを掛けると転倒しそうなので出来なくて、すぐ錆るチェーンが嫌だったので、大変満足です。
今年の梅雨や台風の後など、しばらく様子をみようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40473937
2018-01-04
用途: バイク整備
製造業

ミニモトにつかいました。
延びにくいらしいので期待してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする