神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
35111246
品番
MX-100T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
薄板溶接用のワイヤーで薄板突合せ溶接及びすみ肉溶接にすぐれ、化工機などパイプの初層裏波溶接にも良好です。
AWS規格
A5.18 E70C-6M
A5.18 E70C-6C
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向/横向/水平すみ肉)80〜400
(立向/上向)70〜180
ワイヤー径(Φmm)
1.4
JIS規格
Z3313 T49J0T15-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM)
ワイヤー種類
フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。