軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード35111316 品番MX-Z210
参考基準価格(税別)¥14,625 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)150〜350
(横向)150〜300
(水平すみ肉)150〜300
(上向すみ肉)150〜210
(立向下進すみ肉)150〜300
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) AWS規格A5.20 E70T-1C該当 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする