画像準備中

軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード35111325 品番MX-Z210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電流範囲(A)
【DCワイヤ+】
(下向)180〜400
(横向)180〜350
(水平すみ肉)180〜350
(上向すみ肉)180〜230
(立向下進すみ肉)180〜300
ワイヤー径(Φmm)1.4 JIS規格Z3313 T49J0T1-0CA-U (旧Z3313 YFW-C50DM) 棒径(Φmm)1.4 AWS規格A5.20 E70T-1C該当
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする