曜日別特売
627 ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 35111501

ミニチュアラジアル深溝玉軸受 開放形

(1件のレビュー)
取扱い終了
外径D(Φmm)22
幅B(mm)7
内容量1個注文コード35111501品番627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅B(mm)7外径D(Φmm)22内径d(Φmm)7シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS呼び記号627基本動定格荷重Cr(N)3297基本静定格荷重Cor(N)1368JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-06-28
用途: 機械メンテナンス
製造業

5つ購入しましたが2つは精度が悪かったです。特に酷いものはガリガリして使い物になりません。
ベアリングは当たり外れありますがこれはちょっと…。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする