ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 注文コード35111535 品番627ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は内径d・外径Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

内径(Φmm)7 外径D(Φmm)22 幅B(mm)7 面取寸法rs(mm)0.3 参考質量(g)13 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 JIS呼び記号627ZZ 基本動定格荷重Cr(N)3297 基本静定格荷重Cor(N)1368 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼 ベアリング番台600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
台車のキャスターベアリング入れ替え
坂田プラスチックス 様 (製造業)

簡易包装で価格も満足使い捨ての物が多い時でも修理出来る事が嬉しい。

2026-01-08
用途:
エアコン室外機のファンモーター軸受
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく交換できました。また、直ぐに手に入り大変助かりました。

2024-12-02
用途:
パナソニック 空気循環機 モータベアリング交換

ベアリングの刻印番号から品番をモノタロウから探し出し、交換し、静かになりました。

対象商品:
35111517
2023-10-04
用途:
モーターメンテナンス
エースリサイクル 様 (卸売・小売業)

メンテナンスをしている機器の重要な部品となりました。いつもありがとうございます。

対象商品:
35111526
2022-05-03
用途:
モーター主軸のベアリング交換

モーターの主軸にあるベアリングの交換です。問題なく交換できました。気持ちよく回っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36793127
2021-12-05
用途:
ディスクグラインダーの修理

モノタロウブランドのディスクグラインダーのベアリングを交換、規格品であり普通に満足

対象商品:
35111526
2020-11-06
用途:
換気扇の軸受け
運輸・通信業

家の換気扇がガタガタいうので自分で交換しました。音がしなくなり満足です。

対象商品:
35111517
2020-08-12
用途:
部品交換
その他業種

エアコン室外機のファンモーターを交換するために購入しました
シンガポール製ですが回転はスムーズで問題はありません

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする