曜日別特売
R-1140ZZ RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 35111772

R-1140ZZ RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 35111772
R-1140ZZ RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 35111772

RSeries 両シールドラジアル玉軸受

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)4外径D(Φmm)11幅B(mm)4注文コード35111772品番R-1140ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)4外径D(Φmm)11内径d(Φmm)4シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号694ZZ基本動定格荷重Cr(N)714基本静定格荷重Cor(N)276JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35111806
2023-07-31
用途: PS3のメンテナンス

ファンのベアリング交換をしました。とても静かになりました。

対象商品 : 35111806
2023-01-06
用途: 小型ファンモーター修理
88seiki建設業・工事業

直ぐに適正商品が見つかり助かりました。 もちろん修理は完了し、快調に動いてます。

対象商品 : 36793014
2022-07-30
用途: PCファンのメンテナンス
ムサシヤ卸売・小売業

3年使ったPCの筐体用ファンの交換部品として購入しました。きしみ音がしてましたので、交換してグリスを注入しました。これで予備のファンとして長持ちしそうです。

対象商品 : 35111806
2020-02-25
用途: モーターベアリングの交換
ムサシヤ卸売・小売業

古いモーターにあったベアリングと同一規格、同じメーカーのもので遜色なく取り付けできた。

対象商品 : 35111763
2020-11-03
用途: トリマー のチリ払い刃のベアリング交換
株式会社THE CHEESE HOUSE

このサイズでは、もっと安いタイプもあるので、モノタロウ ブランドとかで出して欲しい。

対象商品 : 36793014
2019-09-18
用途: ドローン用モーターメンテナンス
製造業

安価品との比較用に購入しました。品質は全く問題ないと思います。一応振動値に差が出たので、耐久性や安心などの理由ならこういったメーカー品が良いと感じました。

対象商品 : 36796672
2020-03-29
用途: 三菱のパイプファンのベアリンギ交換
サービス業

2個交換しましたが、ハンマーで叩きすぎたために少しブレが出ました。

対象商品 : 35111824
2019-11-07
用途: マキタインパクトドライバーの修理

インパクトドライバーの修理に使用。特に問題なく使えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする