RSeries 両シールドラジアル玉軸受

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)5 外径D(Φmm)16 幅B(mm)5 注文コード35111806 品番R-1650HH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は内径d・外径D・幅Bなど28種類から選べます 他の種類を見る

パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

幅B(mm)5 外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)5 シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS呼び記号625ZZ 基本動定格荷重Cr(N)1735 基本静定格荷重Cor(N)671 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35111806
2023-07-31
用途:
PS3のメンテナンス

ファンのベアリング交換をしました。とても静かになりました。

対象商品:
35111806
2023-01-06
用途:
小型ファンモーター修理
88seiki 様 (建設業・工事業)

直ぐに適正商品が見つかり助かりました。 もちろん修理は完了し、快調に動いてます。

対象商品:
36793014
2022-07-30
用途:
PCファンのメンテナンス
ムサシヤ 様 (卸売・小売業)

3年使ったPCの筐体用ファンの交換部品として購入しました。きしみ音がしてましたので、交換してグリスを注入しました。これで予備のファンとして長持ちしそうです。

対象商品:
35111806
2020-02-25
用途:
モーターベアリングの交換
ムサシヤ 様 (卸売・小売業)

古いモーターにあったベアリングと同一規格、同じメーカーのもので遜色なく取り付けできた。

対象商品:
35111763
2020-11-03
用途:
トリマー のチリ払い刃のベアリング交換
株式会社THE CHEESE HOUSE 様

このサイズでは、もっと安いタイプもあるので、モノタロウ ブランドとかで出して欲しい。

対象商品:
36793014
2019-09-18
用途:
ドローン用モーターメンテナンス
製造業

安価品との比較用に購入しました。品質は全く問題ないと思います。一応振動値に差が出たので、耐久性や安心などの理由ならこういったメーカー品が良いと感じました。

対象商品:
36796672
2020-03-29
用途:
三菱のパイプファンのベアリンギ交換
サービス業

2個交換しましたが、ハンマーで叩きすぎたために少しブレが出ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35111824
2019-11-07
用途:
マキタインパクトドライバーの修理

インパクトドライバーの修理に使用。特に問題なく使えている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする