※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
サーボアンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35111885
品番
MR-J2S-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥296,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
保護機能
過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、サーボモーター加熱保護
検出器異常保護、回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護
制御回路電源
【電圧】
単相AC200〜230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
単相AC170〜253V
【許容周波数変動】
±5%以内
【入力】
50W
主回路電源
【電圧】
三相AC200〜230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
三相AC170〜253V
【許容周波数変動】
±5%以内
位置制御モード
【最大入力パルス周波数】
500kpps(差動レシーバ時)、200kpps(オープンコレクタ時)
【位置決め帰還パルス】
エンコーダ サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev
【指令パルス倍率】
電子ギアA/B倍 A=1〜65535または131072、B=1〜65535 1/50<A/B<500
【位置決め完了幅設定】
0〜±10000pulse(指令パルス単位)
【誤差過大】
±2.5回転
【トルク制御】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0〜+10V/最大トルク)
速度制御モード
【速度制御範囲】
アナログ速度指令/1:2000、内部速度指令/1:5000
【アナログ速度指令入力】
DC0〜±10V/定格回転速度
【速度変動率】
±0.01%以下(不可変動0〜100%)
0%(電源変動±10%)
±0.2%以下(周囲温度25℃±10℃)アナログ速度指令時のみ
【トルク制御】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0〜+10V/最大トルク)
トルク制御モード
【アナログトルク指令入力】
DC0〜±8V/最大トルク(入力インピーダンス10〜12kΩ)
【速度制限】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0〜±10V/定格回転速度)
質量(kg)
1.7
制御方式
正弦波PWM制御・電流制御方式
構造
自冷、開放(IP00)
寸法A(mm)
168
寸法D(mm)
190
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
70
対応機種
三菱電機製サーボモータのHC-SFS102、HC-SFS102Bに対応
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと)
標高(m)
海抜1000以下
振動(m/s
2
)
5.9以下
雰囲気
屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
周囲温度(℃)
0〜55(凍結のないこと)、保存/-20〜65(凍結のないこと)
ダイナミックブレーキ
内蔵
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35111885
MR-J2S-100A
87170027
MR-J4-100A
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V
三菱電機
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です