MR-J2S-200A サーボアンプ 三菱電機 35111894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-J2S-200A サーボアンプ 三菱電機 35111894 MR-J2S-200A サーボアンプ 三菱電機 35111894 MR-J2S-200A サーボアンプ 三菱電機 35111894 MR-J2S-200A サーボアンプ 三菱電機 35111894

サーボアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35111894 品番MR-J2S-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
保護機能
過電流遮断、回生過電圧遮断、過負荷遮断(電子サーマル)、サーボモーター加熱保護
検出器異常保護、回生異常保護、不足電圧・瞬時停電保護、過速度保護、誤差過大保護
制御回路電源
【電圧】
単相AC200〜230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
単相AC170〜253V
【許容周波数変動】
±5%以内
【入力】
50W
主回路電源
【電圧】
三相AC200〜230V
【周波数】
50/60Hz
【許容電圧変動】
三相AC170〜253V
【許容周波数変動】
±5%以内
位置制御モード
【最大入力パルス周波数】
500kpps(差動レシーバ時)、200kpps(オープンコレクタ時)
【位置決め帰還パルス】
エンコーダ サーボモーター1回転あたりの分解能:131072p/rev
【指令パルス倍率】
電子ギアA/B倍 A=1〜65535または131072、B=1〜65535 1/50<A/B<500
【位置決め完了幅設定】
0〜±10000pulse(指令パルス単位)
【誤差過大】
±2.5回転
【トルク制御】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0〜+10V/最大トルク)
速度制御モード
【速度制御範囲】
アナログ速度指令/1:2000、内部速度指令/1:5000
【アナログ速度指令入力】
DC0〜±10V/定格回転速度
【速度変動率】
±0.01%以下(負荷変動0〜100%)
0%(電源変動±10%)
±0.2%以下(周囲温度25℃±10℃)アナログ速度指令時のみ
【トルク制御】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0〜+10V/最大トルク)
トルク制御モード
【アナログトルク指令入力】
DC0〜±8V/最大トルク(入力インピーダンス10〜12kΩ)
【速度制限】
パラメータ設定または外部アナログ入力による設定(DC0〜±10V/定格回転速度)
質量(kg)2.0 制御方式正弦波PWM制御・電流制御方式 構造強冷、開放(IP00) 寸法A(mm)168 寸法D(mm)195 寸法B(mm)90 寸法C(mm)70 対応機種三菱電機製サーボモータのHC-SFS152、HC-SFS202,HC-SFS152B、HC-SFS202Bに対応 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)、保存/90以下(結露のないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火ガス・オイルミスト・塵埃のないこと 周囲温度(℃)0〜55(凍結のないこと)、保存/-20〜65(凍結のないこと) ダイナミックブレーキ内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35111894 MR-J2S-200A 87170036 MR-J4-200A MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V 三菱電機 MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V 三菱電機 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする