トルクレンチ(冷媒配管用)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35112533 品番 ATQ-380
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。

用途
●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)240 トルク調整範囲(N・m)38 負荷方向 主な用途冷媒機器 ナットサイズ(inch[mm])3/8(22) 質量(g)400 トラスコ品番274-1261
注意
フレアナットの締め付けは正しく行わないと、締付不足、又は締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります

商品説明動画

トルクレンチの種類と使用方法
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35112524
2020-07-14
用途:
手ルク感覚のない方は必須
建設業・工事業

オーバートルクでフレア破壊させる前に…
コスパ良し
(о´∀`о)

1人が参考にしています
対象商品:
35112524
2020-06-30
用途:
家庭用エアコンの設置に

冷媒管の接続にこのトルクレンチを使用してますが不具合は無く良いと思います。

対象商品:
35112524
2018-08-21
用途:
エアコン設置

今まで使用していたトルクレンチ(東日製)が締めすぎになり、どうもおかしいので購入しました。やはり今までのトルクレンチでは締めすぎていたようで、今回購入したトルクレンチは「あれっ、こんなに軽く締めれば良いのだろうか?」と思えるくらい軽く締めてOKでした。これで安心して工事ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
35112524
2016-05-16
用途:
冷媒配管
石川設備 様

おもったより使いやすかった

1人が参考にしています
対象商品:
35112524
2014-08-22
用途:
エアコン設置

迅速な対応ですぐに商品が届きましたのでお盆を涼しく過ごせました。値段の安さにはビックリです 使い勝手もよいです。

対象商品:
35112524
2014-09-12
用途:
エアコン配管やガス消火設備の配管接続に

グリップもなかなかいい感じでした。この金額なら満足してます。

対象商品:
35112524
2013-09-08
用途:
エアコン取り付け時の配管接続
スリーエイチ デンキ 様

今まで自分の覚えていた手の感覚で配管を接続していましたが、久々にトルクレンチを使って締めたらこんなに強く締めるものかと、ギャップに驚きました。トルクの基準がはっきり分かるのはいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35112524
2013-06-10
用途:
エアコン工事

フレア配管の締め付けに間違いが無いように購入。
少々高価(でもここは最安値級)だけれど、安心代と思うとよい買い物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする