オイルジョッキ

(115件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35112673 品番 90-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。

容量(L)4 材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 内径(Φmm)17.5 全高(mm)325 目盛あり 外径(Φmm)24 ノズル長(mm)200 底径(Φmm)175 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
混合油を作る用に

携行缶から混合燃料を作るときに
0.5〜1.0リットルづつ作るので携行缶からジョッキに入れて量って作っています。
管理機に給油するときにも便利です。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
機械のメンテナンス

本体の作りがしっかりしている。0.5L単位のメモリがあるので使いやすい。

2人が参考にしています
2025-10-03
用途:
オイル交換の際
サービス業

工場の機械の作動油を交換、継ぎ足しの際に使用しています。
とても使いやすい。

対象商品:
35112673
2025-07-27
用途:
ピット作業で使用

作業の中でエンジンオイルを注ぎ入れるのに使用しています

対象商品:
35112664
2025-04-23
用途:
車エンジンオイル注入
オフイス橘田 様 (サービス業)

3Lのオイルジョッキを探していました、自分の車に使用する為なので年に2回しか使用しないので低価格のこちらの品物にしました。

2025-02-07
用途:
車のメンテナンス

現在使用しているタイプより多量に入るジョッキが必要になり購入。5リットルタイプですので使い勝手よいです。

2025-05-06
用途:
水を汲む
株式会社近藤義歯研究所 様

花、観葉植物、石膏練り、をするのにも使えました。水道が近くにない場所に便利です

対象商品:
35112646
2025-01-07
用途:
オイル交換
有村管工事 様 (建設業・工事業)

丁度いい角度で使えるのでとても良いものです。
サッサと手際よくオイル交換できました。次回もリピートする予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする