曜日別特売
129751 SCOOTER IRC 35113924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCOOTER

(82件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本リム径(inch)10タイプT/L速度記号/荷重表示42J注文コード35113924品番129751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100

街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。

用途
モーターサイクル用タイヤ
タイヤサイズ3.00-10リム径(inch)10タイプT/LパターンMB38速度記号/荷重表示42J適合Front・Rear共用主な適合車種ジョルノ/タクト/ディオ/ディオXRバハ/ビート/ライブディオ/アクティブ/RS90/チャンプCX/アドレス/ヴォルデ/シュート/セピア/モードGT/レッツ/レッツⅡ/ジェンマクエスト90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:82
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 一輪車のタイヤ交換に
建設業・工事業

安価な一輪車タイヤがすぐに裂けるのでタイヤをこれに変えていく。
重くはなるが、半年もせずに裂けるタイヤよりは良き。

2025-09-12
用途: 自車に取付

これを使うスクーターには充分のクオリティーで満足している。安いがグリップも決して悪くない。

2025-06-02
用途: 一輪車のタイヤに使用
株式会社和家建設業・工事業

金像印の一輪車(手押し車)に使用しています。
元々一輪車についてるタイヤはすぐにダメになりますが、原付用のタイヤは長持ちしますし押すのがめちゃくちゃ軽くなります。価格も一輪車用よりは高いですが、持ちは倍どころではないし転がりが良く疲れません。
タイヤその物ののレビューにはなりませんが、使い道の一つとして。

3が参考にしています
対象商品 : 36116604
2025-06-28
用途: リード110のタイヤ交換

思っていた以上に柔らかくてはめるのがとても楽でした。耐久性はどれくらいなのかはわかりません。グリップ力はいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35113906
2025-02-19
用途: タイヤ交換
卸売・小売業

まだ交換していませんが、届いたタイヤの製造年月は2024年の47週という新品中の新品でした。
寒い季節でもタイヤが柔らかいと交換が楽ですので非常にありがたいです。

対象商品 : 36116324
2024-10-23
用途: ヤマハギア

配達の仕事をしております。
色々なタイヤを試しましたが、こちらのタイヤが1番耐久性があり経済的です。

対象商品 : 35113897
2024-06-22
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターのリアタイヤが割れたので交換用に購入、すぐに届きました。

対象商品 : 35113897
2024-05-23
用途: スクーター
農・林・水産業

スクーターの前タイヤ減ったので購入しました、値段もお手頃で問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする