コロコロスタンダード本体

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35115464 品番C2430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

よく取れてまっすぐ切れ、めくり口・転がす方向がわかる!

材質クロムメッキ(シャフト)、ポリプロピレン(グリップ・テープ受け・ケース) 全長(mm)910 質量(g)535 適合テープ幅(mm)160 材質(テープ)すじ塗り粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 トラスコ品番303-5166 巻数90周 アズワン品番6-9636-11 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115455
2021-07-29
用途:
日常生活で使用

テープを変えるときは、テープが切りづらく変な切り方になる。
そこをもう少し改良の余地がある。

対象商品:
35115455
2021-03-31
用途:
職場の絨毯
農・林・水産業

かなり強い粘着力です。。小さいゴミも、取れました。

対象商品:
35115455
2020-11-05
用途:
掃除の時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

本体のスタンドが見た目も綺麗で自立するのが一番良かった。

対象商品:
35115464
2020-06-11
用途:
事務作業
農・林・水産業

普通ですがシャフトの部分が、お洒落とみるか、チープとみるかで違うかも。

対象商品:
35115455
2017-03-21
用途:
洋服のゴミ取り
医療・福祉・介護関連業

取扱いがなかなか無かったのでここで買えて大変助かっています。作りもしっかりしているので、言うこと無しです。

対象商品:
35115455
2016-09-29
用途:
ペットの毛取りに。
春日井市消防署 様

短い柄の物を買いましたが柄が伸びると
使いやすさが増すと思います。

対象商品:
35115455
2014-02-05
用途:
掃除

ふたが方で開いて 便利です。テープの吸着も充分でした。

対象商品:
35115455
2014-06-26
用途:
猫の毛の掃除

接着力は特に問題ありませんがめくりにくいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする