曜日別特売
本体 ミナフォーム ノンカッターフォーム 酒井化学工業 35118754

ミナフォーム ノンカッターフォーム

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番256-2219
内容量1巻注文コード35118754品番本体
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。

材質発泡PE幅(mm)300長さ(m)50厚さ(mm)1トラスコ品番256-2219RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※材質の性格上、切れ目をキレイに切る事は難しくなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35118763
2017-04-04
用途: 製品梱包用

精密機器の梱包時には必ず使用しています。柔らかく形状に沿って梱包することが出来るので、非常に便利です。何重かすれば緩衝剤にもなるので、梱包後は重ねても安心です。ただ~価格をもっと安くしてほしいです。

対象商品 : 35118763
2017-06-26
用途: 梱包用に使用しています。
有限会社ボデーショップ パスコ

手では切れませんが、専用のカッターがあるので便利に使っております。

対象商品 : 35118763
2017-02-15
用途: 製品の個別包装の時。

精密機器の梱包の際に、プチプチとセットで使うとまず安心です。やわらかい素材で製品にフィットするので、キレイに梱包出来ます。

対象商品 : 35118763
2016-09-29
用途: 断熱材として

何度もリピートしています
薄いのに断熱 クッション性は抜群だと思います
生き物を送るのでペットボトル氷を包んで発送に使っていますが
発泡スチロールに2L氷を包んでいれると
2日ほど持つので 役だっています
ロールになっているので長さが調節できるのも
いいと思います
もう少し安ければ いうことなしです

対象商品 : 35118763
2016-06-09
用途: 商品発送時の梱包
都築工芸

破れ難く強いのでよく使ってます。500サイズとかあれば嬉しい(あと肉厚タイプとか) 価格がもう少し安ければ星5つです。

対象商品 : 35118763
2015-08-04
用途: 冷凍商品の仕切り
特定非営利活動法人南アルプスファームフィールドトリップ

冷凍した商品同士がくっつかず助かっています。

対象商品 : 35118763
2015-07-17
用途: 製品の梱包時に緩衝材として使用

使用感もよく、価格的にも妥当だと思う。

対象商品 : 35118763
2015-03-27
用途: 梱包

テープを貼り剥がし出来るので助かる。
厚みがあってキズつきにくい
但し滑るので商品を積み重ね出来ないのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする