LS5376-400A JIS10K40A 油用フローペット オーバル 35119077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS5376-400A JIS10K40A 油用フローペット オーバル 35119077 LS5376-400A JIS10K40A 油用フローペット オーバル 35119077

油用フローペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35119077 品番LS5376-400A JIS10K40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と優れた耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。
電子式計数部は、新デザインのLCDデジタル表示器により、積算値、瞬時流量指示値をモード切替スイッチにより、選択モニターできます。また見やすい向きに上下180°の間で角度が変えられます。
電子式計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源を供給しますので、外部電源は不要です。
表示機能が向上しました。(LCD文字高さ10mm、単位表示機能付)

材質
本体:鋳鉄
回転子:特殊樹脂
表示部:ポリカーボネート樹脂
表示枠:赤
本体:橙色(マンセル2.5YR6/13)
適合規格
EU指令:電磁両立性指令 89/336/EEC、92/31/EEC、93/68/EEC
電磁両立性指令 EN55011:1998/A1:1999Group1ClassB、EN61000-6-2:2001
表示
LCD7セグメント 8桁
文字高さ10mm LCD単位表示(L(標準)/kL/m3/表示なし)
読み取り方向:上面・水平・下面の180°の15°ステップ
表示精度
積算:±1カウント
瞬時:フルスケールの±1%以内
表示機能
累積積算表示(8桁)
瞬時流量表示L/h・L/min
リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリマーク表示点灯)
流量範囲(L/h)
灯油(0.8mPa・s〜2mPa・s):600〜5000
軽油(A重油)(2mPa・s〜5mPa・s):300〜6400
重油(5mPa・s〜200mPa・s):150〜6400
用途油用 質量(kg)7.7 使用温度範囲(℃)流体温度:0〜120 寸法L(mm)225 呼び径(mm)40 寸法H(mm)96 フランジJIS 10K RF 保護構造IP53 電源3.6V専用ユニット電池(リチウム電池)内蔵、寿命約8年(但し、使用条件により異なる) 最高使用圧力(MPa)1.18 寸法A(mm)229 寸法t(mm)20 精度表示の±0.5%以内 寸法D(mm)140 寸法B(mm)171 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置(直射日光が当たる場所は避けてください) 適合流体灯油・軽油・重油 周囲温度(℃)-10〜+60(結露なきこと) 寸法h(Φmm)19(4個) 寸法P.C.D.(mm)105 流れ方向右→左
注意
※油が常に満管で流れるように設置してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35119077 LS5376-400A JIS10K40A 21252105 LS5376-500A JIS10K40A 油用フローペットー5G オーバル 油用フローペットー5G オーバル 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする