ステンレスマフラー焼け取り剤

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード35123067 品番60650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123067 60650 66571487 96318 ステンレスマフラー焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) ステンレスマフラー焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 1本(100g) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-05
用途:
エキパイ磨き
製造業

ヨシムラのより若干安かったので購入しました、焼けて年季の入った焦げ茶色のやつは、耐水ペーパーである程度擦ってからこれで磨いてやればいいと思います。

対象商品:
66571487
2023-06-19
用途:
エキパイの清掃
サービス業

エキパイがあまりにも汚いので、試しに買いました。思ったよりきれいになりました。予想外です。錆にも効いていると思います。

対象商品:
66571487
2020-06-07
用途:
マフラー焼け取り

初期段階のメッキの焼けは落ちると思いますが、走りこんだものはメッキの場合元には戻りません。やはりステンレス用です。

対象商品:
66571487
2019-05-20
用途:
エキパイの磨き
製造業

熱でくすんだステンレス エキゾーストパイプが綺麗にできるので非常に良い商品と思います。

対象商品:
35123067
2017-08-25
用途:
マフラーの焼け取り
医療・福祉・介護関連業

スリップオンマフラーをオークションに出品するため、試しに購入してみました。赤茶けた焼けがきれいに取れました。完全ではないですが、「目立つ焼け多し」「かなりの使用品」であったのが、「わずかな焼けあり」「中古美品」とまで商品説明に書くことができるレベルまで磨くことができました。落札価格も5000円以上は相場より高くなりましたので、使う価値はあると思います。

対象商品:
66571487
2021-03-12
用途:
ステンマフラー焼け取り
製造業

薄い焼けは軽く擦るだけで落ちます。
但し濃い焼けに対しては、全く落ちません。
この様な商品を求める人は、濃い焼けを落としたいと思っているはずです。
期待外れでした。

4人が参考にしています
対象商品:
35123067
2015-04-29
用途:
マフラー焼けとりに・・・

中古のマフラーを購入したので焼けがあったので同商品を購入・使用してみました。
そんなには落ないかなぁーと思っていましたがとても綺麗になり大変満足しております。♪♪オススメです。

対象商品:
35123067
2019-05-25
用途:
ステンレスチャンバー磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

確かに焼けは消えます、折角のステンレスのツヤも消えます。結果的に焼けが取れてもくすんだ感じに仕上がってしまい残念な結果となりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする