70014 ステンレスエキパイ焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 35123076

 

70014 ステンレスエキパイ焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 35123076 70014 ステンレスエキパイ焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 35123076 70014 ステンレスエキパイ焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 35123076 70014 ステンレスエキパイ焼け取り剤 DAYTONA(デイトナ) 35123076

ステンレスエキパイ焼け取り剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード35123076 品番70014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー(エキパイ部)の焼けが簡単に落ちます。液性 弱酸性。 はけ塗り後水洗いでOKです。
ステンレスエキパイの焼けが簡単に取れる!
ハケで塗ってから水で洗い流すだけで、簡単にステンレスエキパイの焼け色を取り除きます。※シミになる恐れがありますので、よく水で洗い流してください。
化学反応ですばやく焼けをとります。しつこい焼けは取れないので、60650(チューブタイプ)をご使用ください。
作業の際はマフラー(エキパイ)を取り外すことをお勧めします。
弱酸性の為、樹脂部品、塗装面につかないように注意してください。
焼けとり後は、表面に液剤が残らないように水で完全に洗い流してください。(再度エンジンを始動した際にしみになる恐れがあります。)
樹脂部品等が溶けて貼りついたようなものは、予め傷がつかないように樹脂へら等で取り除いてください。
液性が酸性の為ボトルサイズに余裕を持たせています。溶剤が少なく見えますが、規定量入っています。

使用方法
1.付属のハケで塗布します。
2.時間を置かず十分に水で洗い流します。
3.乾いたタオルで水分を拭き取ります。(70228には刷毛が付属していません)
内容量(mL)250
注意
※シミになる恐れがありますので、よく水で洗い流してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36657905
2016-06-09
用途:
ステンレスの溶接焼けとり
有限会社秀栄システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステンレスの溶接焼けに使えるかも、と思って購入。
薄い茶色の状態のものには一発で取れます。
黒く変色した状態では全く取れません。

バイクのマフラーでも試しましたが同様です。
エキパイの付け根付近の黒く変色したものには
「ステンマジック」が効果的でした。
でも薄い茶色の状態だと、すばらしい効果です。

塗るだけですので、鏡面の状態に傷を付けずに済みます。

対象商品:
35123076
2010-12-13
用途:
愛車アドレスV125Gのレーシングマフラーの焦げに

焦げが、結構いい感じに取れてビックリ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする