20804 万能グリス DAYTONA(デイトナ) 35123356

万能グリス

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(80g) 注文コード35123356 品番20804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。

危険物の類別非危険物
注意
素材や環境によって必要なケミカルが異なるため最適なものを選んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35123356 20804 60868798 17681 万能グリス DAYTONA(デイトナ) 万能グリス DAYTONA(デイトナ) 1本(80g) 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

その名の通り、「万能」で、オートバイの整備ではほぼすべてのところで使えます。「稠度」も「丁度」いい。耐久性も十二分にあるので、メンテナンス間隔も延ばせます。これでもうちょっとだけ安ければ言うことなし。

2025-01-14
用途:
オートバイのブレーキワイヤーへのグリスアップ
教育・研究機関

ワイヤー系のグリスアップにとても重宝しています。
グリスアップ後の持ちが他の製品に比べて長持ちします。

対象商品:
60868798
2023-08-01
用途:
クレー用のメンテナンス

安価でちょうどいい量なので使いやすく気に入ってます

対象商品:
60868798
2022-04-07
用途:
ペットの回し車の潤滑油
その他業種

ペットの回し車の軸部分に100均の機械油をさしたところ、ゴロゴロ言うようになってしまったので、揮発性が高かったのかと思いこちらのグリスを購入してみました。粘度が高く、軸部分にグリスが行き届かないようで、ラップをかけて圧迫してみたり、いろいろ試しましたが改善されませんでした。
想像の5倍くらいの大きさでびっくりしました。何かあったときのためにとっておこうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35123356
2022-06-07
用途:
バイクのあちこちに使用
医療・福祉・介護関連業

グリスが必要な部分で思う存分使用しています.結構,内容量が多いので使用していてもなかなか減らないので助かります.

対象商品:
60868798
2022-01-06
用途:
バイク整備
有限会社平井電設 様

防錆や可動部分にと大活躍のグリス・・大きな物を購入すると使い切らないうちに酸化して固くなってしまうので、この大きさがちょうど良いです。消耗品を10%OFF日に購入できるのは助かります。

対象商品:
60868798
2021-05-08
用途:
バイクのメンテナンスの時に
運輸・通信業

とても使いやすくて良い商品だと思います。
改善点はチューブの先を細くしてもらえれば 指先とかが汚れなくて済むと思います。

対象商品:
35123365
2020-04-30
用途:
バイクのメンテなんす
建設業・工事業

スイングアームのベアリング、ステムシャフトのベアリングのグラスアップに、重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする