オートルーブスーパーオイル

(365件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 35125212 品番 90793-30121
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル

用途
高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
2スト用
ベースオイル半合成油 JASO規格FD 容量(L)1 主な適合純正品番90793-30122 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※受注時期により、ノズルが付属する場合と、付属しない場合がございます
※本商品は、型番が2種類ございますがどちらも内容は同商品となります。ご利用には問題ありません、ご安心ください。(型番:90793-30121、90793-30122)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 365
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

ヤマハの2ストに乗っていますので、必然的にこの商品を使用しています。スモークが多いような気がします。

対象商品:
35125212
2025-07-26
用途:
車両メンテナンス
サービス業

ヤマハ純正オイルなので安心して使えます。また、モノタロウは発注から配送までが早くとても助かっててリピート買いしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
35125212
2025-04-07
用途:
オイル補充用に
自動車・二輪車・自転車関連業

間違いない信頼度最高のYAMAHA純正エンジンオイル。

対象商品:
35125212
2024-07-02
用途:
オイル補充
運輸・通信業

2stオイルが高騰する中、モノタが最安値で更に二輪オイル特価日にクーポンコードで更に安く買えて助かっております、安価な2stオイルを購入しようかとも思うこともありますがエンジンに与えるダメージリスクを考えるとオイルはケチると後が高くつくので、ヤマハの青缶は昔から信頼出来るから安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
35125212
2024-06-24
用途:
2スト旧車に
自動車・二輪車・自転車関連業

2スト旧車に、煙は少なめ
旧車に最新のオイルはシールを攻撃しちゃうので
これがベスト、RZやKHに

2人が参考にしています
対象商品:
35125212
2024-09-30
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

2サイクルエンジンのバイクに使用しました。
ヤマハ純正品なので良いです。

対象商品:
35125212
2024-08-30
用途:
2サイクルエンジンの使用時

以前使用していたオイルの値段が上がったのと色が無色になったため、色々検索比較していたらこちらを見つけ、使用中。特に問題は感じていないし色がついていて値段が安いので追加購入した。

対象商品:
35125212
2024-07-27
用途:
バイクメンテナンス
運輸・通信業

使用前ですが一つ常備しておけばと思い購入しました。安価な点とヤマハブランドという事で購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする