1902 ジャージ 丈直し不要ストレートタイプ(紳士用) ノーブランド 35140996

1902 ジャージ 丈直し不要ストレートタイプ(紳士用) ノーブランド 35140996 1902 ジャージ 丈直し不要ストレートタイプ(紳士用) ノーブランド 35140996

ジャージ 丈直し不要ストレートタイプ(紳士用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35140996 品番1902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

丈直し不要のジャストパンツ!
裾幅が、普通パンツと同じで、シルエットがとても綺麗です。
ウエストはボタン&後ろゴムで、窮屈感なく、履いていただけます。
前ファスナー付きで便利。

ブラック ウエスト(cm)84〜94 股下(cm)65 サイズL 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)32 裾幅(cm)23 対象男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35140996
2015-01-29
用途:
片付け清掃作業

着用感が軽いので片付け清掃作業の際の着替えとしている。かさばらないのでかばんに入れておくのに便利である。洗濯後にすぐに乾くのでよい。すり切れるか破れたらリピートします。

対象商品:
35141023
2014-05-01
用途:
仕事で

わたくしの体型に とても 合っている。

前開きのジャージは めずらしいので

助かっています。

価格も 安くて ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする