C21507 ノンスリップポリシートカバー 透明(フロント用) ノーブランド 35141556 C21507 ノンスリップポリシートカバー 透明(フロント用) ノーブランド 35141556 C21507 ノンスリップポリシートカバー 透明(フロント用) ノーブランド 35141556

ノンスリップポリシートカバー 透明(フロント用)

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード35141556 品番C21507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

試乗、整備及び故障修理の際、シートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのでノンスリップにより作業効率をアップ。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるのですごく便利。

厚さ(mm)0.03 材質ポリエチレン 寸法(mm)1500×820

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35141556 C21507 26607447 - ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ 1箱(50枚) 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35141556
2021-02-10
用途:
汚れてる洋服の時に使用してる。
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

滑りやすく、運転しにくいので滑りにくいようにして欲しい。

対象商品:
35141556
2018-08-12
用途:
車の展示
自動車・二輪車・自転車関連業

シートカバーにゴムバンドが付いてあれば、尚 良かったです。早い対応で、とても満足しました。

対象商品:
35141565
2018-06-21
用途:
入庫納車時
株式会社クエスト 様

静電気で以前よりくっついてしまっててなかなか剥がれない。それを除けは問題ないのでりピ使いしてます。

対象商品:
35141556
2017-12-28
用途:
クリーニング施工後
フォレストガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっと長さが短い気がします。座席のヘッド部分がはまる様な形状だともっといい感じだと思います。

対象商品:
35141556
2017-11-29
用途:
車輛電装作業

新車の車内作業時使用していますが、しっかりしているうえにずれませんので
気を遣わず効率よく作業できます。

対象商品:
35141556
2018-10-10
用途:
納車時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リーズナブルな価格ながら、そんなに安っぽくなく、大変便利です。

対象商品:
35141565
2017-04-19
用途:
整備車両のシートカバーとして使用
末広自動車工業株式会社 様

ちょっと申し上げにくいですが、モノタロウ様のブランドの同タイプのシートカバーを使っていましたがすぐに破れて使いづらかった為、こちらを取り寄せてみました。今のところ調子良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
35141556
2017-03-23
用途:
自動車整備時
製造業

箱から取り出しやすくズレないのでとても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする