曜日別特売
AR-243 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン 35141601

AR-243 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン 35141601
AR-243 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン 35141601
AR-243 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン 35141601
AR-243 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン 35141601
AR-243 木質床材用接着剤 UM600V セメダイン 35141601

木質床材用接着剤 UM600V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1100g)
内容量1本(1100g)注文コード35141601品番AR-243
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。

用途
木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。
モルタル下地との接着。
根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。
特性耐水性、耐熱性、耐油性仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型内容量(g)1100主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
注意
※皮ふに付着したときは直ちに多量の水で洗浄してください。炎症が起きた場合は医師の診断を受けてください。
※目・粘膜を刺激したときは、直ちに多量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※吸入し気分の悪くなったときには、空気の清浄な場所に移り安静にしてください。
※作業後は手洗いうがいをしてください。
※取り扱い作業所には換気装置を設け、使用してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35141601
2023-02-24
用途: 床張り替え
Jaguar's Fan Haruyama自動車・二輪車・自転車関連業

粘度がちょうど適合して使いやすく、余計な場所まで作業を広げてしまいました。

対象商品 : 35141601
2018-07-11
用途: 木材の接着
小酒井設計製造業

付属のノズルは大きいので 小さいノズルも添付して欲しい。又は購入時にノズルの大きさを選択できるようにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 35141601
2012-09-28
用途: 床工事
建設業・工事業

物によって容量が違う気がします。

MonotaROからの回答

商品は全数重量検品を行い出荷されおりますが、検査基準は規定の内容量1100g以上で行っているため基準より多めに入っている場合はございます。
規定値より少ない場合は不良品の可能性がございますので、その場合はお手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする