セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの 建築用
セメダインの 根太/床/巾木用
ネダ組付用接着剤 EM346
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1000g)
注文コード
35141635
品番
AE-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水性で安全、弾性に富み、床鳴り防止に効果があります
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
用途
根太組付用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類