木レンガ・下地木工事用接着剤 コンクリメントV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1kg) 注文コード 35141653 品番 RE-266
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。
適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。
耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。
使いやすい一液・無溶剤タイプです。

用途
※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。
※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。
※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。
※金属と木の接着
※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)
特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性 成分一液特殊変成ポリマー系弾性型 灰色 規格JAIA 4VOC基準適合 容量(kg)1 JIS規格JIS A 5537 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 密度(g/cm3)1.5 粘度(Pa・s)390 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・フッソ樹脂など、接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※本品は使用中、皮ふに付着したり、蒸気を吸入すると、かぶれ、中毒や健康障害を起こす恐れがありますので次の注意事項を守って取り扱ってください。
※作業場所は十分に換気してください。
※取り扱い中は皮ふに触れないように注意し、必要に応じて防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、保護メガネなどを着用してください。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分行ってください。
※皮ふに付着した場合は固まらない内にシンナー類で拭き取り、石鹼と水でよく洗い落としてください。痛みや外観に変化がある場合には医師の診察を受けてください。
※作業衣などに付着した場合には固まらない内にシンナー類で拭き取り、洗剤と水(洗濯)でよく洗い落としてください。
※蒸気やガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には空気の清浄な場所で深呼吸を繰り返し安静にしてください。必要に応じて医師の診察を受けてください。
※目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診察を受けてください。
※火気を近づけないでください。
※開封後は速やかに使い切ってください。
※温度が35℃以下で湿気の少ない場所に保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※アルミ袋は、中味を使い切ってから廃棄してください。
※内容物の廃棄は認可を受けた専門業者に産業廃棄物として委託廃棄してください。
※河川、湖沼、下水道などへの廃棄・流入は絶対にしないでください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35141653
2020-08-15
用途:
内装工事
建設業・工事業

先端ノズルが付いていないのはガッカリです。
ボンド自体は普段使っている物なので問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする