オイルミストトラップ(標準型)

(1件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35143464 品番 CT-D-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。

用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
適合DW-120 接続口径R1/2 流量(L/min)100 質量(kg)1.0 仕様【エレメント】Φ50×h90(mm)×1個 トラスコ品番818-9248 アズワン品番1-8787-11
注意
※真空ポンプの排気速度に合った物をお選びください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35143473
2015-02-24
用途:
有機合成の真空乾燥

真空ポンプの購入に合わせて新調しました。安定の佐藤真空製であり、問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする