オイルミストトラップ(標準型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35143482 品番 CT-D-300
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800

油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。

用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
適合P100D・135D・165D、DW-185U・360、USW・TSW・UST・TST-300、SVP-A-200S・200・310S・310 接続口径Rp1 流量(L/min)300 質量(kg)1.0 仕様【エレメント】Φ75×h75(mm)×1個
注意
※真空ポンプの排気速度に合った物をお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35143473
2015-02-24
用途:
有機合成の真空乾燥

真空ポンプの購入に合わせて新調しました。安定の佐藤真空製であり、問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする