画像準備中

細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(7m) 注文コード 35145365 品番 SPE-PC-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)

規格CAT5e ケーブル長(m)7 構造より線(撚線) ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)3.8 シールドU/UTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2])28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする