※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A12M-SCLPR09-16AE ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 京セラ 35145817 A12M-SCLPR09-16AE ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 京セラ 35145817

ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35145817 品番 A12M-SCLPR09-16AE
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 勝手 切刃長さ(mm)9.7 シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)150 用途内径・奥端面加工 トラスコ品番358-2183 寸法H(mm)11 寸法L1(mm)150 寸法F(mm)8 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法L2(mm)24 穴径d(Φmm)4 シャンク径D(Φmm)12 最小加工径A(Φmm)16 寸法L6(mm)24 寸法L5(mm)29 基準コーナーR0.4 寸法θ°4
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする