京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35145887
品番
S08X-SCLCL06-10A
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
最小加工径A(Φmm)
10
寸法D(Φmm)
8
寸法F(mm)
5
寸法H(mm)
7
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
16
寸法L5(mm)
20
寸法L6(mm)
17
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径・奥端面加工
トラスコ品番
357-8305
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
基準コーナーR
0.4
寸法θ°
14
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。