FC-i/FC-Si用ACアダプタとして選定。
オリジナルのAX-TB109/*の代替品としてA&Dの純正部品ラインナップから購入。
AX-TB109自体は専用トランス+ブリッジ整流回路のみで構成されているので
スイッチング電源を利用するのは避けて純正品としました。
AX-TB109/*はDC12V0.3Aスペックなのに対して、このAX-TB276はDC15V0.5Aですが、問題なく使用できます。(安定化回路や平滑回路はFC-i/FC-Si本体側で処理)
但し、DC側コードが細く硬いモノになったことから整線しにくいところが難点です。移動頻度の多い運用にはTB109よりも不向きなのでそうした場合はバッテリー運用に切り替えたほうが良いでしょう。
外形はTB109よりもスリム化し容積低減しています。
DCコネクタの極性もサイズも従来通りです。
最近入手したSH-12Kに、いまだ現役の古い(96年製)SK-20KのACアダプター(9v)を挿したところ電源が入らず、本体側のジャック不良か内部断線かと考えましたが、電池では動作しますので、とりあえず純正品を求めました。
これは問題なく使えています。どうやらAX-TB294がDCに識別信号を重畳させているようで、はかりの側が判別して他社アダプターを排除していると思われます。取り説に書いてあれば故障の疑いをすることも無かったのですが、アダプターの項目に注意書きを記載してもらえるとありがたいです。
既存の電源アダプターコネクター接触不良で急遽購入出来て良かったです。
同社製電子秤を使用していたが、ACアダプタ「TB-109D」が故障(トランス断線)したので交換用を探したが、入手難の為にメーカー指定の代替機として本機「TB-276」を購入。
DC12V→DC15Vになったが問題なく使用できる。
但し、配線が細くなったので、取り回しには注意を要する。
今まで、乾電池で使用していましたが、結構電池の消耗が早く、買い替えも面倒なので
購入しました。今では、電池切れの心配も無く、作業効率も上がりました。
一般のアダプタ−とはプラグサイズが異なり、極性が逆です。
メーカ純正品なのでコネクタ嵌合など全く問題ありません。
また従来品より小型軽量になっています。