曜日別特売

AD-5326T/AD-5326TT用外部温度センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35145977品番AX-KO5366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T用外部温度センサー
AD-5326TTには標準付属しています。

材質ケーブル/ハウジング:ATBC-PVC(環境ホルモン対応非フタル酸系PVC)、シース:SUS304、ジャック:ニッケルメッキケーブル長(m)約3(±0.1)センサーサーミスタ温度測定範囲(℃)-40.0~90.0分解能(℃)0.1シース部寸法(Φmm×mm)3.5×15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35145977AX-KO536626441967AX-KO5366 (AD5626用温度プローブ)AX-KO5366 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 26441967大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)1台
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする