防雨型 熱中症注意目安付き温度計

防雨型 熱中症注意目安付き温度計 - 日本緑十字社防雨型 熱中症注意目安付き温度計 - 日本緑十字社

温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。
直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。
防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。
WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。
工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。

用途
気温・湿度の確認に。
熱中症リスクの把握用。
屋外作業時の環境管理に。
付属品
壁掛け用ネジ
トラスコ品番
734-7905
材質
ABS樹脂、PVC樹脂
幅(mm)
300
高さ(mm)
300
タイプ
屋内外/壁掛タイプ
奥行(mm)
48
精度
湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)
精度(℃)
温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内
表示範囲(℃)
温度:0~45※結露しないこと
内容量
1台
注意
※以下のような場所では使用しないでください。
※・直射日光が当たる場所・風雨に直接さらされる場所・ストーブや温風器などの熱が直接当たる場所・結露や凍結の恐れがある場所・水や液体に濡れる可能性がある場所(台所など)・浴室や加湿器付近など、湿気の多い場所・強い磁気のある場所や振動の激しい場所
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79561216414123
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする