京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
20
最小加工径A(Φmm)
22
注文コード
35146097
品番
S20R-SCLPR09-22A
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・最小加工径A
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
勝手
右
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200
用途
内径・奥端面加工
トラスコ品番
357-7902
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
200
寸法F(mm)
11
寸法D(Φmm)
20
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
36
最小加工径A(Φmm)
22
寸法L6(mm)
37
寸法L5(mm)
47
基準コーナーR
0.4
寸法θ°
2
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。