京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35146124
品番
A16Q-SDUCL07-14AE
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
最小加工径A(Φmm)
14
シャンク径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
10.8
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
180
寸法L2(mm)
28
寸法L6(mm)
23
寸法S(mm)
4.4
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
穴径d(Φmm)
-
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
用途
倣い加工
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
基準コーナーR
0.4
寸法θ°
5
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。