曜日別特売
S20R-SDUCR11-20A ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 京セラ 35146291

ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)20最小加工径A(Φmm)20注文コード35146291品番S20R-SDUCR11-20A
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途
倣い加工
最小加工径A(Φmm)20寸法D(Φmm)20寸法F(mm)15.6寸法H(mm)19寸法L1(mm)200寸法L2(mm)48寸法L6(mm)30寸法S(mm)6.1シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)200適合チップひし形55°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7トラスコ品番357-7911切刃長さ(mm)11.6シャンク鋼シャンク基準コーナーR0.4寸法θ°5
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35146386
2015-11-20
用途: NC旋盤の内径加工用ツールとして
有限会社 山本製作所

シャンクが太いのでビビリや加工精度が安定しています。
25φのシャンクですが、最少加工径が32φです。
25φ位の加工が出来る様に先端を細くしたものがあったのですが
見つかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする