ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)10 最小加工径A(Φmm)14 注文コード35146307 品番S10L-SDUCL07-14A
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシャンク径d・最小加工径Aなど28種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

最小加工径A(Φmm)14 寸法D(Φmm)10 寸法F(mm)8.7 寸法H(mm)9 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)19.5 寸法L6(mm)20 寸法S(mm)3.3 シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)140 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 用途倣い加工 切刃長さ(mm)7.8 シャンク鋼シャンク 基準コーナーR0.4 寸法θ°5
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35146386
2015-11-20
用途:
NC旋盤の内径加工用ツールとして
有限会社 山本製作所 様

シャンクが太いのでビビリや加工精度が安定しています。
25φのシャンクですが、最少加工径が32φです。
25φ位の加工が出来る様に先端を細くしたものがあったのですが
見つかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする