京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径d(Φmm)
8
トラスコ品番
358-2477
注文コード
35146431
品番
A08X-STLPR09-10AE
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径d・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
最小加工径A(Φmm)
10
シャンク径D(Φmm)
8
寸法F(mm)
5
寸法H(mm)
7
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
16
寸法L5(mm)
22
寸法L6(mm)
16
寸法S(mm)
0.5
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
穴径d(Φmm)
2.5
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径・奥端面加工
トラスコ品番
358-2477
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
基準コーナーR
0.4
寸法θ°
10
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。