S08X-STLPL09-10A ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 京セラ 35146587

ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)8トラスコ品番357-8348注文コード35146587品番S08X-STLPL09-10A
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途
奥端面加工
最小加工径A(Φmm)10寸法D(Φmm)8寸法F(mm)5寸法H(mm)7寸法L1(mm)120寸法L2(mm)16寸法L5(mm)22寸法L6(mm)16寸法S(mm)0.5シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)特殊適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11トラスコ品番357-8348切刃長さ(mm)9.6シャンク鋼シャンク基準コーナーR0.4寸法θ°10
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35146596
2023-02-15
用途: 旋盤切削工具
株式会社 永光製作所製造業

同品のサイズ違いを保有しており
加工上1サイズ下が必要の為購入です。
チップが共用の為同品の選択です。

対象商品 : 35146605
2017-04-04
用途: 旋盤加工
製造業

内径の荒引きでは 切り込み1mm以内で使っています。
問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする