ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)16 トラスコ品番357-7821 注文コード35146675 品番S16Q-STLPR11-18A
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はシャンク径d・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

最小加工径A(Φmm)18 寸法D(Φmm)16 寸法F(mm)9.2 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)180 寸法L2(mm)30 寸法L5(mm)30 寸法L6(mm)30 寸法S(mm)0.7 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)180 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 用途奥端面加工 トラスコ品番357-7821 切刃長さ(mm)11 シャンク鋼シャンク 基準コーナーR0.4 寸法θ°3.5
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35146596
2023-02-15
用途:
旋盤切削工具
株式会社 永光製作所 様 (製造業)

同品のサイズ違いを保有しており
加工上1サイズ下が必要の為購入です。
チップが共用の為同品の選択です。

対象商品:
35146605
2017-04-04
用途:
旋盤加工
製造業

内径の荒引きでは 切り込み1mm以内で使っています。
問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする