ダイナミックバー(エクセレントバー)STLC型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径d(Φmm)10 トラスコ品番358-2540 注文コード35146763 品番A10L-STLCL11-12AE
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はシャンク径d・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 勝手 切刃長さ(mm)11 シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)140 用途内径・奥端面加工 トラスコ品番358-2540 寸法H(mm)9 寸法L1(mm)140 寸法F(mm)6.2 寸法S(mm)0.9 寸法D(Φmm)10 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法L2(mm)20 穴径d(Φmm)3 最小加工径A(Φmm)12 寸法L6(mm)20 寸法L5(mm)26 基準コーナーR0.4 寸法θ°12
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする