京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
35146955
品番
S10H-SCLCL03-05AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
切刃長さ(mm)
4
用途
内径・奥端面加工
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。