MCS190-52P チップソー 木工用 モノタロウ 35149475

MCS190-52P チップソー 木工用 モノタロウ 35149475
MCS190-52P チップソー 木工用 モノタロウ 35149475
MCS190-52P チップソー 木工用 モノタロウ 35149475
モノタロウ

チップソー 木工用

(344件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)190
刃厚(mm)1.6
刃数(p)52
内容量1枚注文コード35149475品番MCS190-52P
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
タテ挽き、ヨコ挽き兼用
19mmワッシャー付属

仕様
両側面刃
防錆ニース仕上げ
ストロングチップ
完全焼入有
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材外径(Φmm)190刃数(p)52穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工適合電気丸のこ種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ご使用の際には、作業用皮手袋・保護メガネ、防塵マスク等を着用し安全に心がけてください。
※電動工具へ取付の前に、鋸の回転方向を確認してください。
※運転前に電動工具のフランジを確実に締め、異音・振動の無いことを確認してください。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:344
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 丸ノコのリフレッシュに

ホームセンターで値段をみて愕然としてモノタロウさんなら良いのあるだろうとさがしてまんまとヒット、PB商品の品質に関しては毎回信用しています。

2026-01-23
用途: コンパネ切断に

メーカー純正の刃や専門メーカーの刃と比較すると切れ味も持ちも劣りますが
値段を考慮すると十分な商品です
バリを抑えたい、綺麗な切断面を求めているときは使用を控えますが
ラフカットなどでは惜しげもなく使用できますので常にストックしています。

1が参考にしています
2025-10-22
用途: 庭木
金融・保険業

5㎝位までの枝が力を入れずに豆腐のように抵抗なく切れる 優れものです。桜 梅 かいずかなど7~8本約500カットしたが刃こぼれなくキレ味落ちていないのでコスパ良いです。

対象商品 : 35149475
2026-01-11
用途: 解体の木を切る
建設業・工事業

値段が安いのでおすすめします。
切れ味も持ちも良いので良いと思います。

1が参考にしています
2025-10-21
用途: 金属プレス加工製品梱包の木製パレット作成。
株式会社ヒラノ製造業

材木を切断しますが、梱包のパレット作成の木材のカットに使用しています。
リピートして購入してますが、低価格でかなり重宝しております。

対象商品 : 23758482
2025-10-15
用途: 充電丸のこの替え刃に使用採用してます
ガレージイイクボ自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく、安くてよいです。
切れ味も耐久性も、普通かと。
ただ本当にバリとかだしたくないなら、もっと目の細かい刃を買うべきかな。
ゆっくりきれば、これでもバリでないとは思うが。

対象商品 : 35149475
2025-12-24
用途: 作業棟の木材加工
運輸・通信業

価格以上の使い勝手の良さがあり、DIYプラス作業にはもってこいです。

対象商品 : 23758482
2025-10-18
用途: 住宅リフォーム
中村工務店建設業・工事業

新品時はよく切れます。安価なので切れ味落ちたら交換しています。コストパフォーマンスが良くて気に入ってます。
リフォームには最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする