ベースガスケットシート

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)150×150 注文コード35153395 品番61686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は厚さ・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。
ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。
耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)

厚さ(mm)0.4 寸法(mm)150×150 材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※耐ガソリン性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35153395 61686 66571523 96237 ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) ベースガスケットシート DAYTONA(デイトナ) 1枚 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571523
2024-02-09
用途:
ロビンエンジンのガスケットで使用しました。
製造業

廃盤となった古い発電機のガスケットがなく、探していると、このガスケットに辿り着きました。
DAYTONA製は信頼性が高いらしいので購入しました。
いろんな型に切り易く大変重宝しました。
今後もこれを使い続けていくと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
66571532
2022-11-05
用途:
草刈り機
飲食業

デイトナ商品は間違いないないでしょう。
厚さが合えば問題ありません。

対象商品:
66571514
2022-05-06
用途:
エンジンの組み立てにしようする。
スカイドリーム 様

品質も良く使いやすい商品で、次回からこの商品で組み立てたいと思います。

対象商品:
66570796
2021-12-05
用途:
シリンダーベースガスケット
建設業・工事業

CRM250ARのシリンダーベースガスケットに使用しました。
純正品では厚み0.5mmのガスケットですが、こちらの0.3mmを購入して自分でカットしエンジンを組み立てました。一次二次共に圧縮が上がり低速が乗りやすくなりました。
高回転で乗る方にはオススメしませんが、自分の様にツーリングに使用するライダーにはオススメです。

対象商品:
66571514
2021-07-24
用途:
オートバイ整備
農・林・水産業

絶版車用のガスケット作成用として購入しました。
純正と遜色ない品質で助かります。
またリピートします。

対象商品:
66571557
2020-05-05
用途:
チェーンソーのマフラー用パッキンとして
農・林・水産業

加工も簡単で密閉性も高く、何より安価なのが良いです

対象商品:
66571532
2019-09-16
用途:
エンジンブロワーのキャブレター取付パッキンに使用
農・林・水産業

型取りし純正の代替えに使用しました。
何の問題も無く稼動しています。

対象商品:
66571514
2019-01-29
用途:
キャブレターに使用
製造業

材質が柔らかく加工しやすかった。後はガソリンに対してどれだけ対油性があるか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする