13567 消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ) 35153605

消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード35153605 品番13567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

付属品固定用軟質ステンレスワイヤー 寸法(mm)330×900 サイズL 耐熱温度(℃)900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35153605 13567 66570778 96249 消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ) 消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ) 1枚 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66570753
2024-09-10
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのサイレンサーのメンテナンスで定期的に購入しています。熱にとても強いので中で粉々になるような事はありません。信頼の商品です。

対象商品:
66570753
2024-08-20
用途:
交換作業
有限会社ワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズもよく丁度良い商品でした。
今後もこの商品を使用しようと思います。

2021-08-10
用途:
焙煎機の断熱
その他業種

加工の楽さだけではなく、
断熱効果が非常に高くて良い

対象商品:
66570753
2020-02-01
用途:
旧車バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車のショート管のメンテで使用します。通常のタイプよりもしっかりしていて、セットしやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
66570735
2020-01-09
用途:
高温炉からの排ガス中媒塵の除去

200℃程度になる排ガスでも耐熱性が有り、フィルター機能も十分である。

対象商品:
66570735
2019-10-26
用途:
バイクの修理
製造業

ガラス繊維がほつれにくくチャンバーOHの際組み付けやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
66570778
2019-09-09
用途:
サイレンサーの交換
その他業種

サイズ調節がハサミやカッターで
簡単で綺麗にできて
加工しやすく、
意外に静かです。

2人が参考にしています
対象商品:
66570778
2019-04-23
用途:
RZ250RRのユーゾーチャンバーサイレンサー交換にて使用
卸売・小売業

今まではネットオークションの安いやつを使ってましたが、エンジンを高回転を継続するとなんと燃えてしまいマフラーから煙がモクモクとでて、怖い思いをしました。こちらは耐熱温度が高いので燃えることがなくその分耐久性が高く長く使えていいと思います。音も前よりいいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする