DR-4HC/F ディスクローター NTB 35154375

ディスクローター

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚メーカーヤマハ材質ステンレス SUS420注文コード35154375品番DR-4HC/F
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ブレーキパッドと同時交換がオススメ!

硬度35°(±3)材質ステンレス SUS420メーカーヤマハ振れ精度(mm)0.1以下パーツNo.4HC-2582T-00/10主な適合車種マジェスティYP250(4HC/5CG/5GM/5SJ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35154323
2020-08-26
用途: バイクの改造
製造業

ズーマーのフロントブレーキディスク化に使用。特に問題なし

対象商品 : 35154366
2015-01-31
用途: アドレスV100フロントブレーキ

KITACOのノンフェードディスクパッドとセットで交換しましたがいい当たりが出て、交換前よりブレーキが効くようになりました。
とてもコストパフォーマンスもよく満足しています。

対象商品 : 35154366
2013-06-26
用途: アドレスV125に使用

元々、純正がプアーなので、何の変化も無し。
普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする