CDD-1020 ドライバドリル RYOBI(リョービ) 35154612

ドライバドリル

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35154612 品番CDD-1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

握りやすいグリップ形状。
2スピードギヤボックス採用。無段変速・正逆切換スイッチ。20段クラッチで細かいトルク調節。キーレスチャック付

トルク(N・m)
(低速)30
(高速)8.3
(クラッチ)20段0.8〜4.4
最大穴あけ能力(mm) 鉄工8 最大穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40 チャック能力(mm)0.8〜10 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜1000、(低速)0〜300 電源(V)AC100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 長さL×高さH×幅W(mm)220×62×180 付属品+ドライバビット(No.2×65) 質量(kg)1 用途ネジの締付け・ゆるめ、木材・金属等の穴あけ作業に トラスコ品番336-9013
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35154612 CDD-1020 40227837 CDD-1030 ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1台 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35154612
2023-12-30
用途:
車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

2020-01-13
用途:
DIY
卸売・小売業

充電式を使っていましたけどパワーが物足りないバッテリーが持たないのでこれを選びました。

対象商品:
35154612
2019-09-01
用途:
家庭用、DIYなど
製造業

バッテリー式ドライバドリルのバッテリー劣化とか充電待ち時間がいやになって購入しました。電池管理から解放されました。
極細ドリル使用時などかなりの低速回転でもちゃんと動いてくれます。
家の中なら困りません。
家の外(庭)のコンセントがない処で使う必要があるときは、延長コードを引っ張る覚悟です。最低10年くらいは使用するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
35154612
2019-02-14
用途:
家具製作
教育・研究機関

他の電動ドライバーと比べて値段が少し安めだったので大丈夫かと不安でしたが、実際に使って見るとかなりパワフルかつ軽量で使い心地はかなり良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
35154612
2018-05-09
用途:
日曜大工他
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

バッテリー式ではたまにしか使わない者にとってはバッテリーの維持が煩わしいが、電動だとそれがなくいつでもすぐ使えて頼もしい。
使用場所はほとんど100Vが近くにあるので、充電式でなくても困らない。

1人が参考にしています
対象商品:
35154612
2018-04-16
用途:
木材の穴あけ
電気保安札幌 様

小型で、適度な重さもあり使い易い
機能的にも満足している

対象商品:
35154612
2018-02-04
用途:
楽器の金属部品の加工
製造業

長時間の使用も問題なく、パワーも十分。トリガの固定ボタンが非常に便利。

対象商品:
35154612
2017-10-06
用途:
組立治具の組立解体

本来はDIY向け商品です。普通にホームセンターでも売っていますが、モノタロウならちょいと安く手に入れられます。
AC100V電源のドライバドリルって、プロ向けは無いんですよ。そりゃそうだろそもそもプロの道具じゃないという突っ込みはわかりますが、溶接治具を組んでボルトで締めて、製品溶接後またバラす必要のある厄介な形状のものを1日100個のペースで量産する製造工程で使うとなった時に、廉価で他に都合のよいのがなかったのも事実。数十万〜百万円台出せばそれなりの業務用の機器もありますけどね。
この使い方で8ヶ月くらい毎でブラシ交換、3年くらいで全体的な寿命が来ます。
緊急時の予備役を兼ねて、保全・改善でも使っていますが、SS400アングル材にΦ10までのドリル穴、M5までのマシンタップ一発加工、ハンドタップで2〜3度の手間をかけるならM6まで加工できます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【付属品: +ドライバビット(No.2×65) 】となっていますが、-ドライバ・穴あけドライバは付属していないのですか?
回答:
-ドライバ・穴あけドライバは付属していません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする