NW-420ED(SD) 電子集じん丸ノコ RYOBI(リョービ) 35154987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW-420ED(SD) 電子集じん丸ノコ RYOBI(リョービ) 35154987 NW-420ED(SD) 電子集じん丸ノコ RYOBI(リョービ) 35154987

電子集じん丸ノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35154987 品番NW-420ED(SD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自機能。切込深さ9〜19mmの間を記憶設定できる
平行度微調整機構
LEDライト付
ショートコード仕様

用途
石膏ボード。面取り専用刃を使うと、切断と同時に面取りができる。
サイディングボード。高い剛性と高速回転によって、切粉の飛散を抑え、化粧面の欠けを防止
最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 ノコ刃外径(Φmm)100〜125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)0.5 ベースアルミ 長さ(mm)298 付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.5 トラスコ品番344-5496
注意
※チップソーは別販売品です。
※ノコ刃外径125mm以外のノコ刃では、切込目盛、深さメモリー機能は使用できません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする